Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eufab Kniekissen 21000 Outdoor Kissen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1970208-BP
Hersteller:
     Eufab
Herst.-Nr.:
     21000
EAN/GTIN:
     4017681210006
Suchbegriffe:
Kissen
Kniebrett
Kniekissen
Kniematte
Eufab Kniekissen 21000 Outdoor Kissen

Kniekissen

Robust und einfach zu reinigen
Für Knieschonendes langes Arbeiten
Einfach zu reinigen
Aus hochwertigen und langlebigen EVA-Schaumstoff
Praktischre Handgriff

Arbeiten im Garten, Haushalt, Werkstatt oder Handwerk ohne Knieschmerzen.
Gefertigt aus robustem EVA-Schaumstoff, schützt das Kniekissen ihre Knie vor dem harten Boden, Steinchen, Schmutz und Nässe. Nach getaner Arbeit reicht ein einfaches Abspülen um das Kissen zu reinigen. Eignet sich ideal auch als Sitzkissen um sich vor Kühlen oder schmutzigen Untergründen zu schützen.

Technische Daten:
Gewicht: 168 g · Material: EVA-Schaumstoff · Produktabmessung, Breite: 210 mm · Produktabmessung, Höhe: 28 mm · Produktabmessung, Tiefe: 450 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 210 x 28 x 450 mm
Produktabmessung, Tiefe:
450 mm
Produktabmessung, Höhe:
28 mm
Produktabmessung, Breite:
210 mm
Marke:
Eufab
Material:
EVA-Schaumstoff
Gewicht:
168 g
Produkt-Art:
Outdoor Kissen
Weitere Suchbegriffe: Knieschutzmatte, Gesäßkissen, Sitzkissen, eufab kissen, gesäßkissen, Eufab, 21000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,70*
€ 8,67*
Lager 102
89
Frei Haus
ab € 7,36*
€ 11,24*
7 Tage
95
€ 6,99*
ab € 12,55*
€ 17,99*
7 Tage
14
€ 6,99*
ab € 17,24*
€ 24,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.