Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eufab Kniekissen 21000 Outdoor Kissen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eufab
Eufab
Artikel-Nr.:
     1039H-940910026671
Hersteller:
     Eufab
Herst.-Nr.:
     21000
EAN/GTIN:
     4017681210006
Suchbegriffe:
Kissen
Kniebrett
Kniekissen
Kniematte
Eufab Kniekissen 21000 Outdoor Kissen

Robust und einfach zu reinigen
Für Knieschonendes langes Arbeiten
Einfach zu reinigen
Aus hochwertigen und langlebigen EVA-Schaumstoff
Praktischre Handgriff

Arbeiten im Garten, Haushalt, Werkstatt oder Handwerk ohne Knieschmerzen.
Gefertigt aus robustem EVA-Schaumstoff, schützt das Kniekissen ihre Knie vor dem harten Boden, Steinchen, Schmutz und Nässe. Nach getaner Arbeit reicht ein einfaches Abspülen um das Kissen zu reinigen. Eignet sich ideal auch als Sitzkissen um sich vor Kühlen oder schmutzigen Untergründen zu schützen.

Höhe: 28 mm
Breite: 210 mm
Gewicht: 168 g
Produkt-Art: Outdoor Kissen
Kategorie: Outdoor Kissen
Material: EVA-Schaumstoff
Länge (Tiefe): 450 mm
Hersteller-Nr.: 21000
EAN: 4017681210006
Spannungsbereich: 8 - 16 V
Stromverbrauch: Max. 70 mA

Weitere Suchbegriffe: Knieschutzmatte, Gesäßkissen, Sitzkissen, eufab kissen, gesäßkissen, 4017681210006, Eufab, 21000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,87*
€ 11,20*
2 Tage
173
Frei Haus
ab € 7,40*
€ 11,21*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 12,53*
€ 17,87*
7 Tage
10
€ 6,99*
ab € 17,17*
€ 24,15*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.