Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Zeitschaltuhr
>
Verteilerzeitschaltuhr
>
Artikel
Müller SC 88.20 pro 230V 50-60Hz Hutschienen-Zeitschaltuhr digital 230 V/AC 2500 W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-197026-BP
Hersteller:
Müller
Herst.-Nr.:
21426
EAN/GTIN:
4022709214263
Suchbegriffe:
Schaltcomputer
Schaltuhr Digital
Schaltuhr Einbau
Verteilerschaltuhr
Müller SC 88.20 pro 230V 50-60Hz Hutschienen-Zeitschaltuhr digital 230 V/AC 10 A/250 V
Digitale Zeitschaltuhr Woche
Textbasierte Menüführung und selbsterklärende Symbole
Großes Display mit zwei hochauflösenden Textzeilen
Schnelle und intuitive Programmierung
Ausstattung:
2 Kanäle
Tages- und Wochenprogramm
Verteilereinbau 70 mm
300 Schaltzeiten
Manuelle Schaltungsvorwegnahme
Freie Blockprogrammierung von Wochentagen
Automatische Sommerzeitumstellung (einstellbar für Europa, Nord-Amerika oder Australien)
300 Permanentschaltungen/Ferienprogramme nach Datum
Anzeige der Betriebsstunden und Schaltimpulse je Kanal, sowie Anzeige der Betriebsstunden des Gerätes
Timer-Funktion
PC-programmierbar
Datenschlüsselfunktion
Erweiterte Funktionen
Technische Daten:
Anzahl Speicherplätze: 300 · Astro-Funktion: Nein · Ausgangsleistung (LOV): 10 A/250 V · Betriebsspannung: 230 V/AC · Datenschlüssel: Ja (optional) · Displaybeleuchtung (Ja/Nein): Ja · Externer Eingang: Ja · Gangreserve (Details): 10 Jahre · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Impuls: Ja · Produktabmessung, Breite: 71.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Schaltkanäle: 2 Kanal · Schaltuhren-Typ: digital · Schaltzyklus (LOV): Tagesprogramm,Wochenprogramm · Zyklus: Ja
Weitere Informationen:
Astro-Funktion:
Nein
Abmessungen:
(B x H) 71.5 mm x 90 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Datenschlüssel:
Ja (optional)
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
71.5 mm
Externer Eingang:
Ja
Marke:
Müller
Impuls:
Ja
Ausgangsleistung (LOV):
2500 W
Schaltzyklus (LOV):
Tagesprogramm | Wochenprogramm
Displaybeleuchtung (Ja/Nein):
Ja
Herst.-Teilenr.:
21426
Typ (Hersteller-Typ):
SC 88.20 pro 230V 50-60Hz
Betriebsspannung:
230 V/AC
Gangreserve (Details):
10 Jahre
Anzahl Speicherplätze:
300
Schaltkanäle:
2 Kanal
Schaltuhren-Typ:
digital
Zyklus:
Ja
Produkt-Art:
Hutschienen-Zeitschaltuhr
... >
14 - Gebäudetechnik / Installation
>
Gebäude-Automatisierung
>
Schaltuhren
Weitere Suchbegriffe:
Verteilerzeitschaltuhr
,
Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage
,
Schaltuhr 7 Tage
,
Wochenzeitschaltuhr
,
Zeitschalter 7 Tage
,
Zeitschaltuhr 7 Tage
,
Schaltuhr
,
Zeitschalter
,
Zeitschaltuhr
,
digitale schaltuhr mueller
,
schaltuhr digital up
,
müller schaltuhren
,
4022709214263
,
Müller
,
21426
,
SC 88.20 pro 230V 50-60Hz
,
398-8903
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
Frei Haus
ab € 103,59*
€ 134,73*
Lager 615
Frei Haus
ab € 107,18*
€ 138,66*
Lager 102
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 143,38*
€ 179,58*
Lager 1039
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 283,17*
€ 336,30*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,58*
€ 213,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,59*
€ 211,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,12*
€ 202,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,97*
€ 189,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,38*
€ 170,62
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Müller DK pro Zeitschaltuhr Datenschlüssel
Müller
22262
ab € 10,74*
Zubehör
Müller FU 30.00 pro 12-30V DC Zeitschaltuhr GPS-Funkempfänger 12 V/DC
Müller
22894
ab € 119,45*
Zubehör
Müller PP 50.00 pro Zeitschaltuhr Programmierpaket
Müller
22396
ab € 58,57*
Zubehör
RS PRO Stahl DIN-Hutschiene Hutprofil tief Gelocht, H. 15mm B. 35mm, L. 1m
RS Pro
467428
ab € 33,94*
Zubehör
RS PRO Stahl DIN-Hutschiene Hutprofil tief Ungelocht, H. 15mm B. 35mm, L. 1m
RS Pro
467412
ab € 24,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen