Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ziehl MS 220 KA Auslösegerät Anzahl Relais-Ausgänge: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-197745-BP
Hersteller:
     Ziehl
Herst.-Nr.:
     T222445.CO
EAN/GTIN:
     4016138603217
Suchbegriffe:
Ziehl
T222445.CO
MS 220 KA
Thermistor-Relais
Ziehl MS 220 KA Auslösegerät Anzahl Relais-Ausgänge: 1

Kaltleiterauslösegerät MS 220 KA

Motorschutzgerät zum Schutz elektrischer Betriebsmittel mit eingebauten Kaltleitersensoren (PTC-Thermistoren) vor Übertemperaturen. Auch zur direkten Überwachung explosionsgeschützter Motoren der Zündschutzart Ex e und Ex d in gasexplosionsgefährdeten Bereichen (Zonen 1 und 2) und in Bereichen mit brennbarem Staub (Zonen 21 und 22).

Ausstattung:
Eingang für 1 bis 6 Kaltleiter nach DIN 44081/44082 · Kurzschlussüberwachung im Sensorkreis · ATEX-Zulassung nach Richtlinie 94/9/EG · UL recognized component · Automatische Rückstellung · Ausgangsrelais 1 Wechsler.

Technische Daten:
Anzahl Relais-Ausgänge: 1 · Ausgänge (Details): 1 · Betriebsspannung: 230 V/AC · Gewicht: 150 g · Produkt-Art: Auslösegerät · Produktabmessung, Breite: 22.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 75 mm · Typ (Hersteller-Typ): MS 220 KA · Weitere technische Daten: Relaisspannung: 5 A/250 V/AC

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 22.5 mm x 75 mm
Produktabmessung, Höhe:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
22.5 mm
Marke:
Ziehl
Anzahl Relais-Ausgänge:
1
Typ (Hersteller-Typ):
MS 220 KA
Betriebsspannung:
230 V/AC
Ausgänge (Details):
1
Gewicht:
150 g
Produkt-Art:
Auslösegerät
Weitere Suchbegriffe: Thermistorrelais
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 47,36*
€ 64,17*
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 48,10*
€ 64,18*
€ 3,50*
ab € 62,86*
€ 80,98*
6 Tage
30
Frei Haus
ab € 100,75*
€ 125,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.