Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1979568-BP Herst.-Nr.: LC1DT32P7 EAN/GTIN: 3389110244625 |
| |
|
| | |
| Schneider Electric LC1DT32P7 Leistungsschütz 1 St.
Schneider Electric LC1DT32P7 Hilfskontakt
TeSys Deca Schütz, 4polig (4NO) Für nicht-induktive Lastanwendungen bis 32 A/440 V AC-1 230-V-50/60-Hz-Wechselstromspule Integrierte 1 Schließer + 1 Öffner-Hilfskontakte (Öffner-Spiegelzertifizierung) Anschluss über Schraubklemmen Für Betriebsraten bis 3600 Zyklen/Stunde und Umgebungen bis 60 °C
TeSys Deca Schütz, 4polig (4NO) für nicht-induktive Lastanwendungen bis 32 A/440 V AC-1. Es verfügt über eine 230-V-50/60-Hz-Wechselstromspule, integrierte 1 Schließer + 1 Öffner-Hilfskontakte (Öffner-Spiegelzertifizierung), Anschluss über Schraubklemmen. Für Betriebsraten bis 3600 Zyklen/Stunde und Umgebungen bis 60 °C bietet es eine hohe Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Typ (Hersteller-Typ): | LC1DT32P7 | Produkt-Art: | Leistungsschütz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Koppelschütz, Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, hilfskontaktblock telemecanique, hauptschütz, 03389110244625, Schneider Electric, LC1DT32P7, schütz |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 36,65* | € 46,04* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 39,30* | € 49,36* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 40,85* | € 50,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 42,06* | € 51,54* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 73,05* | € 83,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|