Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1980125-BP Herst.-Nr.: LC1SK0600P7 EAN/GTIN: 3389110563894 |
| |
|
| | |
| Schneider Electric LC1SK0600P7 Leistungsschütz 1 St.
Schneider Electric Schütz LC1SK0600P7 2polig 6A 27mm
TeSys SK Serie Mini-Schütz 2polig 2 Schließer Spule für 230 V AC Für Anwendungen mit einer Leistung von 2,2 kW und einem Strom von 6 A bei 400 V AC3 ausgelegt Zuverlässiger Schutz und Steuerung von elektrischen Lasten in verschiedenen Industrieanwendungen
TeSys SK Serie Mini-Schütz 2polig, mit 2 Schließern und einer Spule für 230 V AC. Es ist für Anwendungen mit einer Leistung von 2,2 kW und einem Strom von 6 A bei 400 V AC3 ausgelegt. Das Mini-Schütz bietet zuverlässigen Schutz und Steuerung von elektrischen Lasten in verschiedenen Industrieanwendungen.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Schneider Electric | Typ (Hersteller-Typ): | LC1SK0600P7 | Produkt-Art: | Leistungsschütz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 17,82* | € 23,68* | | | | | 34 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,85* | € 25,03* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 19,11* | € 25,27* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,52* | € 26,50* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 34,30* | € 45,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|