Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belfuse MRT 500-BULK BEL Fuse Sicherung träge radial 500 mA Kleinstsicherung THT 500.0 mA 250.0 V Träge -T- 100 St. Bul


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1985070-BP
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     MRT 500-BULK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinstsicherung
Subminiature-Sicherung
kleinstsicherung radial
kleinstsicherung
Belfuse MRT 500-BULK BEL Fuse Sicherung träge radial 500 mA Kleinstsicherung THT 500.0 mA 250.0 V Träge -T- 100 St. Bulk

Kleinstsicherung Serie MRT

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: Träge -T- · Bauart (Widerstand/Kondensator): THT · Nennspannung: 250.0 V · Nennstrom: 500.0 mA · Verpackungsart (Bauteile): Bulk

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Nennstrom - gerundet:
500.0 mA
Marke:
Belfuse
Verpackungsart (Bauteile):
Bulk
Bauart (Widerstand/Kondensator):
THT
Typ (Hersteller-Typ):
BEL Fuse Sicherung träge radial 500 mA
Nennstrom:
500.0 mA
Nennspannung:
250.0 V
Auslöse-Charakteristik:
Träge -T-
Produkt-Art:
Kleinstsicherung
Weitere Suchbegriffe: träge kleinstsicherung, Belfuse, MRT 500-BULK, BEL Fuse Sicherung träge radial 500 mA
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 30,47*
€ 42,97*
Lager 102
9
pro Packung
Frei Haus
ab € 31,16*
€ 42,98*
6 Tage
9
pro Paket
€ 6,99*
ab € 66,26*
€ 85,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,98*
€ 51,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,29*
€ 50,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,10*
€ 47,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,68*
€ 44,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,22*
€ 44,29
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 36,97*
€ 43,99
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,16*
€ 37,08
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3116* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.