Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belfuse BEL Fuse Sicherung träge radial 500mA Kleinstsicherung THT 500.0mA 250.0V Träge -T- 100St. Bulk


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Belfuse
Belfuse
Artikel-Nr.:
     1039H-940910029338
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     MRT 500-BULK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinstsicherung
Subminiature-Sicherung
kleinstsicherung radial
kleinstsicherung
Belfuse BEL Fuse Sicherung träge radial 500mA Kleinstsicherung THT 500.0mA 250.0V Träge -T- 100St. Bulk

Kategorie: Kleinstsicherung
Verpackungsart: Bulk
Nennspannung: 250.0 V
Nennstrom: 500.0 mA
Auslöse-Charakteristik: Träge -T-
Bauart: THT
Inhalt: 100 St.
Produkt-Art: Kleinstsicherung
Typ: BEL Fuse Sicherung träge radial 500 mA
Hersteller-Nr.: MRT500-BULK
EAN: - - - - - - - - -
Bruttogewicht: 0.8 kg
Farbe: schwarz
Farbname: schwarz
Marke: Brother
Typbezeichnung: TN6300

Weitere Suchbegriffe: träge kleinstsicherung, Belfuse, MRT 500-BULK, BEL Fuse Sicherung träge radial 500 mA
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 30,47*
€ 42,97*
1 Tag
9
pro Packung
Frei Haus
ab € 31,16*
€ 42,98*
Lager 1039
9
pro Paket
€ 6,99*
ab € 66,26*
€ 85,93*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 85,93*
€ 102,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 85,15*
€ 101,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 80,08*
€ 95,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 78,87*
€ 93,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 76,10*
€ 90,56
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 66,26*
€ 78,85
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,6626* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.