Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC CS-DR6930 3-Wege Einbau-Lautsprecher 500 W Inhalt: 1 Paar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1986085-BP
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     CSDR6930
EAN/GTIN:
     4975769435386
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
JVC CS-DR6930 3-Wege Einbau-Lautsprecher 500 W Inhalt: 1 Paar

JVC CS-DR6930 3-Wege-Koaxial-Einbaulautsprecher, Oval

Belastbarkeit 500 W max/70 W RMS
15 x 23 cm Konus-Tieftöner aus Carbon-Glimmer-Verbundfasermaterial
6,6 cm Polyether Imid Konus Hochtöner
1,5 cm Poly-Ether Imid Kalotten Hochtöner
Ferrit-Magnet (Tieftöner)
Hybrid Surround

JVC CS-DR6930. Lautsprechertyp: 3-Wege, Spitzenstrom: 500 W, Bemessungsleistung: 70 W. Montagetiefe: 7,9 cm, Hochtönerdurchmesser: 1,5 cm, Treiberdurchmesser Mitteltöner: 6,6 cm. Woofer Magnertyp: Ferrit, Subwoofer-Typ: Passiver Subwoofer

Technische Daten:
Außenabmessungen (Auto Lautsprecher): 150 x 230 mm (6 x 9") · Belastbarkeit Musik (max.): 500 W · Belastbarkeit RMS: 70 W · Einbautiefe: 79 mm · Frequenzbereich: 58 - 21.000 Hz · Gewicht: 1.07 kg · Impedanz (Integer): 4 Ω · Schall-Druck (dB): 88

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Marke:
JVC
Impedanz (Integer):
4 Ω
Belastbarkeit Musik (max.):
500 W
Belastbarkeit RMS:
70 W
Außenabmessungen (Auto Lautsprecher):
150 x 230 mm (6 x 9")
Einbautiefe:
79 mm
Frequenzbereich:
58 - 21.000 Hz
Schall-Druck (dB):
88
Gewicht:
1.07 kg
Produkt-Art:
3-Wege Einbau-Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: Einbaulautsprecher, Baßreflex-Box, KFZ Subwoofer, autolautsprecher, JVC, CSDR6930, CS-DR6930, Autoboxen, Auto lautsprecher
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 32,43*
€ 43,89*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 39,24*
€ 54,36*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 44,43*
€ 59,58*
Lager 102
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 50,46*
€ 67,77*
8 Tage
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 85,38*
€ 108,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JVC
CSBW120
ab € 63,91*
Zubehör
JVC
CS-DR420
ab € 20,99*
Zubehör
JVC
CS-DR520
ab € 30,22*
Zubehör
JVC
CS-DR6201MW
ab € 46,63*
Zubehör
JVC
CSDR6940
ab € 36,62*
Zubehör
JVC
CSHX639
ab € 29,58*
Zubehör
JVC
CSHX649
ab € 31,41*
Zubehör
JVC
CSHX6959
ab € 54,02*
Zubehör
JVC
CS-J1720X
ab € 13,71*
Zubehör
JVC
CS-J420X
ab € 12,08*
Zubehör
JVC
CS-J520X
ab € 13,13*
Zubehör
JVC
CS-J620
ab € 14,93*
Zubehör
JVC
CS-J620X
ab € 13,51*
Zubehör
JVC
CSV418
ab € 11,23*
Zubehör
JVC
CSV518
ab € 13,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.