Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC CS-DR6930 3-Wege Einbau-Lautsprecher 500W Inhalt: 1 Paar


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
JVC
JVC
Artikel-Nr.:
     1039H-940910029717
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     CSDR6930
EAN/GTIN:
     4975769435386
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
JVC CS-DR6930 3-Wege Einbau-Lautsprecher 500W Inhalt: 1 Paar

Belastbarkeit 500 W max/70 W RMS
15 x 23 cm Konus-Tieftöner aus Carbon-Glimmer-Verbundfasermaterial
6,6 cm Polyether Imid Konus Hochtöner
1,5 cm Poly-Ether Imid Kalotten Hochtöner
Ferrit-Magnet (Tieftöner)
Hybrid Surround

JVC CS-DR6930. Lautsprechertyp: 3-Wege, Spitzenstrom: 500 W, Bemessungsleistung: 70 W. Montagetiefe: 7,9 cm, Hochtönerdurchmesser: 1,5 cm, Treiberdurchmesser Mitteltöner: 6,6 cm. Woofer Magnertyp: Ferrit, Subwoofer-Typ: Passiver Subwoofer

Belastbarkeit Musik (max.): 500 W
Belastbarkeit RMS: 70 W
Schalldruck: 88
Frequenzbereich: 58 - 21.000 Hz
Kategorie: 3-Wege Einbau-Lautsprecher
Einbautiefe: 79 mm
Impedanz: 4 ?
Gewicht: 1.07 kg
Außen-Ø: 150 x 230 mm (6 x 9")
Produkt-Art: 3-Wege Einbau-Lautsprecher
Inhalt: 1 Paar
Hersteller-Nr.: CSDR6930
EAN: 4975769435386
Eingangsfrequenz 47...63 Hz
Eingangsstrom 4 A (115 V AC) / 2 A (230 V AC)
Einschaltstrom 30 A (115 V AC) / 60 A (230 V AC)
Wirkungsgrad bis zu 85 %
Standby-Verbrauch 0,5 W
Haltezeit 16 ms bei Volllast und 115 / 230 VAC
Power-Good-Signal Einschaltverzögerung 100...500 ms
Ausschaltverzögerung 1 ms
Schutz Kurzschlussschutz: +3,3 / 5 / 12 V Abschaltung und Verriegelung, +5 Vsb /-12V automatische Wiederherstellung
Überstromschutz: +3,3 V (25...50 A), +5 V (25...45 A), +12 V (20...28 A)
Überspannungsschutz: +3,3 V (3,7...4,8 V), +5 V (5,7...7,0 V), +12 V (13,3...16 V)
Erdschlussstrom 3,5 mA
Akustische Geräusche 25 dB
Sicherheit / EMV EN / IEC / UL 62368-1 (Ed.2), UL 60950-1 (Ed.2), CE
Derating Von +50...+70 °C, 1,5 % / °C
MTBF 100000 h nach MIL-HDBK-217F bei 25 °C Volllast
Max. Betriebshöhe 5000 m
Luftfeuchtigkeit in Betrieb: 5...85 % RH, nicht kondensierend / Lagerung: 5...95 % RH, nicht kondensierend.

Weitere Suchbegriffe: Einbaulautsprecher, Baßreflex-Box, KFZ Subwoofer, deckeneinbaulautsprecher 4 ohm, autolautsprecher, deckenlautsprecher jvc, JVC, CSDR6930, CS-DR6930, Autoboxen, Auto lautsprecher, car einbaulautsprecher
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 32,18*
€ 44,13*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 39,14*
€ 54,68*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 44,37*
€ 59,67*
1 Tag
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 52,52*
€ 69,90*
Lager 1039
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 84,81*
€ 108,34*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 108,34*
€ 128,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 107,67*
€ 128,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,86*
€ 121,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 97,47*
€ 115,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 92,96*
€ 110,62
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 84,81*
€ 100,92
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paar (ab € 84,81* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JVC
CSBW120
ab € 64,50*
Zubehör
JVC
CS-DR420
ab € 21,26*
Zubehör
JVC
CS-DR520
ab € 30,66*
Zubehör
JVC
CS-DR6201MW
ab € 47,24*
Zubehör
JVC
CSDR6940
ab € 36,80*
Zubehör
JVC
CSHX639
ab € 29,17*
Zubehör
JVC
CSHX649
ab € 31,44*
Zubehör
JVC
CSHX6959
ab € 55,15*
Zubehör
JVC
CS-J1720X
ab € 13,60*
Zubehör
JVC
CS-J420X
ab € 12,09*
Zubehör
JVC
CS-J520X
ab € 13,05*
Zubehör
JVC
CS-J620
ab € 15,02*
Zubehör
JVC
CS-J620X
ab € 13,72*
Zubehör
JVC
CSJ6930
ab € 62,52*
Zubehör
JVC
CSV418
ab € 11,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.