Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC CS-DR6930 3-Wege Einbau-Lautsprecher 500W Inhalt: 1 Paar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R687631
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     CSDR6930
EAN/GTIN:
     4975769435386
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
JVC CS-DR6930. Lautsprechertyp: 3-Wege, Spitzenstrom: 500 W, Bemessungsleistung: 70 W. Montagetiefe: 7,9 cm, Hochtönerdurchmesser: 1,5 cm, Treiberdurchmesser Mitteltöner: 6,6 cm. Woofer Magnertyp: Ferrit, Subwoofer-Typ: Passiver Subwoofer
Features:
Belastbarkeit 500 W max/70 W RMS
15 x 23 cm Konus-Tieftöner aus Carbon-Glimmer-Verbundfasermaterial
6,6 cm Polyether Imid Konus Hochtöner
1,5 cm Poly-Ether Imid Kalotten Hochtöner
Ferrit-Magnet (Tieftöner)
Hybrid Surround
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.07 kg
Einbautiefe:
79 mm
Belastbarkeit Musik (max.):
500 W
Belastbarkeit RMS:
70 W
Impedanz:
4 Ω
Außen-Ø:
150 x 230 mm (6 x 9")
Frequenzbereich:
58 - 21.000 Hz
Schalldruck:
88
Produkt-Art:
3-Wege Einbau-Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: Einbaulautsprecher, Baßreflex-Box, KFZ Subwoofer, deckeneinbaulautsprecher 4 ohm, autolautsprecher, deckenlautsprecher jvc, JVC, CS-DR6930, Autoboxen, Auto lautsprecher
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 32,18*
€ 44,13*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 39,14*
€ 54,68*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 44,37*
€ 59,67*
1 Tag
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 52,52*
€ 69,90*
6 Tage
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 84,81*
€ 108,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JVC
CSBW120
ab € 64,50*
Zubehör
JVC
CS-DR420
ab € 21,26*
Zubehör
JVC
CS-DR520
ab € 30,66*
Zubehör
JVC
CS-DR6201MW
ab € 47,24*
Zubehör
JVC
CSDR6940
ab € 36,80*
Zubehör
JVC
CSHX639
ab € 29,17*
Zubehör
JVC
CSHX649
ab € 31,44*
Zubehör
JVC
CSHX6959
ab € 55,15*
Zubehör
JVC
CS-J1720X
ab € 13,60*
Zubehör
JVC
CS-J420X
ab € 12,09*
Zubehör
JVC
CS-J520X
ab € 13,05*
Zubehör
JVC
CS-J620
ab € 15,02*
Zubehör
JVC
CS-J620X
ab € 13,72*
Zubehör
JVC
CSJ6930
ab € 62,52*
Zubehör
JVC
CSV418
ab € 11,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.