Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 06 015 2931 Messerleiste 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1988322-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 06 015 2931
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Stiftleiste
Harting 09 06 015 2931 Messerleiste Polzahl Gesamt 15 1 St.

Messerleiste

Polzahl Gesamt 15


Inhalt 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Steckanschluss · Gehäuse-Material: Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, UL 94 VO · Isolations-Widerstand: 1012 Ω · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Printseite: versilbert · Nennstrom: 15 A · Polzahl Gesamt: 15 · Steckzyklen: 500 · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 22.64 g

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
15 A
Marke:
Harting
Polzahl Gesamt:
15
Anschluss (Bauelemente):
Steckanschluss
Kontaktoberfläche Printseite:
versilbert
Herst.-Teilenr.:
09060152931
Typ (Hersteller-Typ):
09060152931
Steckzyklen:
500
Nennstrom:
15 A
Isolations-Widerstand:
1012 Ω
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Formstoff|ツ| glasfaserverstärkt|ツ| UL 94 VO
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Messerleiste
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: harting stiftleiste, stiftleiste, stiftleiste 1x15pol, Harting, 09 06 015 2931, 09060152931
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 5,8717*
€ 6,8584*
20
€ 5,46*
ab € 5,995*
€ 7,005*
20
Frei Haus
ab € 6,2385*
€ 7,2885*
37 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 6,66472*
€ 7,79472*
Lager 102
20
1
Frei Haus
ab € 10,50*
€ 15,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 06 215 2811
ab € 5,02*
Zubehör
Harting
09 06 215 2871
ab € 5,365*
Zubehör
Harting
09060152813
ab € 10,075*
Zubehör
Harting
09062152821
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.