Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING C1 DIN 41612-Steckverbinder Buchse Gerade, 15-polig / 2-reihig, Raster 10.16mm Lötanschluss Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING C1 DIN 41612-Steckverbinder Buchse Gerade, 15-polig / 2-reihig, Raster 10.16mm Lötanschluss Durchsteckmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1173294
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09062152821
EAN/GTIN:
     5059039169122
Suchbegriffe:
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
federleiste harting
Anzahl der Kontakte = 15
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Reihenbestückung = z/d
Typ = H15
Raster = 10.16mm
Kontaktbeschichtung = Silber
Klasse = C1
Nennstrom = 15A

Starkstrom-Buchsen Harting nach DIN 41612, Typ H15. Harting-Starkstrom-Buchsen nach DIN 41612, Typ H, Hochstrom-Backplane-Buchsen, eine haltbare Serie von Steckverbindern nach DIN 41612, Typ H, die geeignet sind für viele Anwendungen einschließlich Eisenbahnbeförderung und Netzteile. Best.-Nr. ; 757-7986 757-7986 und ; 757-7948 757-7948 sind für den Eisenbahnbereich zugelassen mit einer Eisenbahn-Klassifizierung von NFF 16-101, Rauchindex: F1, Entflammbarkeitsklasse: I2. Steckverbinder mit niedriger Bauhöhe und 4-mm-Lotfahnen Zugfederklemmenausführung ist geeignet für Leiterquerschnitte 0,14 bis 1,5 mm². Die Faston-Flachklemmenausführung verfügt über 6,3 x 0,8 mm Messerleisten (Stecker).
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
15
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Reihenbestückung:
z/d
Typ:
H15
Raster:
10.16mm
Kontaktbeschichtung:
Silber
Klasse:
C1
Nennstrom:
15A
Weitere Suchbegriffe: federleiste, federleiste 15pol, 1173294, Steckverbinder, Backplane & Rack Steckverbinder, DIN 41612 Steckverbinder, HARTING, 09062152821, Connectors, Backplane & Rack Connectors, DIN 41612 Connectors
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 4,90674*
€ 6,15674*
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 5,3213*
€ 6,6313*
1
€ 6,90*
ab € 4,87*
€ 7,13*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 5,83*
€ 8,74*
1
€ 6,90*
ab € 5,70*
€ 12,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 06 015 2931
ab € 5,9011*
Zubehör
Harting
09061152932
ab € 3,1455*
Zubehör
Harting
09061152911
ab € 4,2296*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.