Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappe 09 40 003 5411 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1989041-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 40 003 5411
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Sockelgehäuse
anbaugehäuse harting
anbaugehäuse
Abdeckkappe 09 40 003 5411 Harting Inhalt: 1 St.

Abdeckkappe

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Tiefschwarz (RAL 9005) · Material: Zinkdruckguss · Schutzart: IP69,IPX9K,IP65,IP68 · Temperatur (max.): +125 °C · Weitere technische Daten: Werkstoff Verriegelung: Edelstahl
Nettogewicht: 46.7 g
Baugröße: 3 A
Verriegelungsart: Schraubverriegelung
Oberfläche Gehäuse: chromatiert
Gehäusebaureihe: Han HPR
Anzugsdrehmoment Schraubverriegelung: 2 Nm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Tiefschwarz (RAL 9005)
Marke:
Harting
Schutzart:
IP69 | IPX9K | IP65 | IP68
Farbe:
schwarz
Material:
Zinkdruckguss
Herst.-Teilenr.:
09400035411
Typ (Hersteller-Typ):
09 40 003 5411
Temperatur (max.):
+125 °C
Produkt-Art:
Abdeckkappe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Harting, 09 40 003 5411, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 14,04*
€ 17,50*
1
€ 6,90*
ab € 14,56*
€ 20,78*
1
€ 4,00*
ab € 15,94*
€ 24,09*
Lager 102
9
1
Frei Haus
ab € 20,92*
€ 30,31*
1
€ 3,50*
ab € 35,72*
€ 47,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.