Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Abdeckkappe 09 40 003 5411 Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R607191
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 40 003 5411
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Sockelgehäuse
anbaugehäuse harting
anbaugehäuse
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Schutzart:
IP69 + IPX9K + IP65 + IP68
Herst.-Teilenr.:
09400035411
Typ:
09 40 003 5411
Temperaturbereich:
+125 °C (max)
Material:
Zinkdruckguss
Herstellerfarbe:
Tiefschwarz (RAL 9005)
Max. Temperatur:
+125 °C
Produkt-Art:
Abdeckkappe
Weitere Suchbegriffe: Harting, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 14,04*
€ 17,50*
1
€ 6,90*
ab € 14,56*
€ 20,78*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 15,94*
€ 24,09*
2 Tage
9
1
Frei Haus
ab € 20,92*
€ 30,31*
1
€ 3,50*
ab € 35,72*
€ 47,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.