Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappe, Baugröße 3A, Zinkdruckguss, Schraubverriegelung, IP69/IPX9K/IP68/IP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckkappe, Baugröße 3A, Zinkdruckguss, Schraubverriegelung, IP69/IPX9K/IP68/IP
Abdeckkappe, Baugröße 3A, Zinkdruckguss, Schraubverriegelung, IP69/IPX9K/IP68/IP
Artikel-Nr.:
     4502-44F3661
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09400035411
EAN/GTIN:
     4099889752748
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Sockelgehäuse
anbaugehäuse harting
anbaugehäuse
Schutzdeckung, 09400035411, HARTING Schutzdeckung für Schottmontiertes Gehäuse und Oberflächenmontiertes Gehäuse mit Schraubverschluss, Material: Zinkdruckguss, schwarz verchromt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckkappe
Gehäusegröße:
3A
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Schutzart (IP):
IP69/IPX9K/IP68/IP65
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0467 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Steckverbinder-Abdeckkappe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 14,04*
€ 17,50*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 14,56*
€ 20,78*
1
€ 4,00*
ab € 15,94*
€ 24,09*
2 Tage
9
1
Frei Haus
ab € 20,92*
€ 30,31*
1
€ 3,50*
ab € 35,72*
€ 47,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.