Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse 09 20 003 0305 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1990303-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 20 003 0305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Steckergehäuse
Anbaugehäuse 09 20 003 0305 Harting 1 St.

Anbaugehäuse

Technische Daten:
Baureihe: Han A® · Gehäuse-Material: Zinkdruckguss · Herstellerfarbe: Grau · Schutzart: IP44 · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Verriegelungsart: Längsbügel
Verriegelungsmaterial: Stahl
Oberfläche Gehäuse: pulverbeschichtet

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Baureihe:
Han A®
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Schutzart:
IP44
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
09200030305
Typ (Hersteller-Typ):
09 20 003 0305
Gehäuse-Material:
Zinkdruckguss
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Anbaugehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker harting, leistungsstecker, gehäuse: für hdc-steckverbinder, Harting, 09 20 003 0305, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 10,69*
€ 12,47*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 10,71*
€ 12,53*
10
Frei Haus
ab € 11,116*
€ 12,986*
27 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 11,3848*
€ 13,3148*
Lager 102
17
1
Frei Haus
ab € 20,07*
€ 27,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Walther
704403
ab € 9,74*
Ähnlich
ILME
CKAX 03 ILSA
ab € 8,73*
Ähnlich
RS Pro
2084222
ab € 17,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.