Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse 09 30 024 0421 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1990711-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 30 024 0421
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leistungsstecker
Steckergehäuse
Tüllengehäuse 09 30 024 0421 Harting 1 St.

Tüllengehäuse

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): gerader Kabeleingang · Baureihe: Han® B · Gehäuse-Material: Aluminium-Druckguss · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Eingang: 1x Pg 29 · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Verriegelungsart: Querbügel
Oberfläche Gehäuse: pulverbeschichtet
Bauform: hohe Bauform

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Baureihe:
Han® B
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Kabel-Eingang:
1x Pg 29
Schutzart:
IP65
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
09300240421
Typ (Hersteller-Typ):
09 30 024 0421
Ausführung (allgemein):
gerader Kabeleingang
Gehäuse-Material:
Aluminium-Druckguss
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Tüllengehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Harting, 09 30 024 0421, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 12,23*
€ 16,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,34*
€ 16,66*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,7173*
€ 17,5482*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,32089*
€ 17,96089*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 24,77*
€ 33,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 024 0301
ab € 10,0427*
Zubehör
Harting
09 16 108 3001
ab € 11,3996*
Zubehör
Harting
09 21 064 3001
ab € 8,26*
Zubehör
Harting
09 33 024 2601
ab € 9,9509*
Zubehör
Harting
09 33 024 2602
ab € 6,23*
Zubehör
Harting
09 33 024 2701
ab € 10,50*
Zubehör
Harting
09300245423
ab € 21,28*
Zubehör
Harting
09 00 000 5106
ab € 5,625*
Zubehör
Harting
09 30 024 1230
ab € 14,5831*
Zubehör
Harting
09 32 046 3001
ab € 15,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.