Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse 19 20 010 0446 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1990785-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 20 010 0446
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Tüllengehäuse 19 20 010 0446 Harting 1 St.

Tüllengehäuse

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): gerader Kabeleingang · Baureihe: Han A® · Gehäuse-Material: Aluminium-Druckguss · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Eingang: 1x M25 · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Verriegelungsart: Längsbügel
Oberfläche Gehäuse: pulverbeschichtet
Bauform: hohe Bauform

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Baureihe:
Han A®
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Kabel-Eingang:
1x M25
Schutzart:
IP65
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
19200100446
Typ (Hersteller-Typ):
19 20 010 0446
Ausführung (allgemein):
gerader Kabeleingang
Gehäuse-Material:
Aluminium-Druckguss
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Tüllengehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Harting, 19 20 010 0446, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,75*
€ 13,24*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,76*
€ 13,25*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,80*
€ 13,30*
5 Tage
17
€ 6,95*
ab € 10,1718*
€ 13,7818*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 19,24*
€ 26,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 010 3101
ab € 6,28*
Zubehör
Harting
09 20 010 2612
ab € 6,50*
Zubehör
Harting
09 20 010 2812
ab € 7,48*
Zubehör
Harting
09140022646
ab € 36,61*
Zubehör
Harting
09140022647
ab € 32,85*
Zubehör
Pflitsch
bg 225ms
ab € 2,87*
Zubehör
Harting
09 20 010 3001
ab € 6,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.