Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik CT-251 CT-251 Steuerplatine 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1991953-BP
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     CT-251
EAN/GTIN:
     4251125201940
Suchbegriffe:
04251125201940
Dehner Elektronik
CT-251
zubehör für messgerät
Dehner Elektronik CT-251 CT-251 Steuerplatine Dehner ElektronikController Board CT-251 für Cotek AE/AEK Serie 1 St.

Dehner ElektronikController Board CT-251 für Cotek AE/AEK Serie

Ermöglicht: Regelung der Ausgangsspannung in einem Bereich von 0-105%, und/oder des Ausgangsstroms von 0-105% der AEK/AE Cotek Serie über RS232 oder RS485 im Parallelbetrieb

Ansteuerplatine CT-251 wird als Master zur Ansteuerung im parallelen Betrieb verwendet(Stromaddierung).
Die Platine hat einen RS232 bzw. COM-Port(CN3), einen RS485-Port
zur Ansteuerung weiterer Netzteile mit CT-551 und einen Verbindungsstecker(CN1) zum Netzteil.
Es können maximal 8 Netzteile für den parallelen Betrieb angesteuert werden. (1 Master CT-251 und 7 Slaves CT-551 - Conrad Artikel Nr. 1991946)
Dieser Artikel besteht aus – Ansteuerplatine CT-251 sowie dem Verbindungskabel (COTEK Part no. 47-0124-0001)
Ermöglicht: Regelung der Ausgangsspannung in einem Bereich von 0-105%, sowie des Ausgangsstroms von 0-105%

Zur Ansteuerung der Netzteile sind folgende weiteren Komponenten nötig:
- Netzteil COTEK AE / AEK – Serie
- Ansteuerplatine CT-551 für jedes weitere Netzteil (Slave)
- PC oder Laptop mit vorhandenem COM-Port/RS232, USB-zu- RS232-Adapter bzw. USB-zu-RS485-Adapter
- Nullmodem-Kabel


Technische Daten:
Gewicht: 53 g · Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör): Cotek · Passend für Modell (Messgeräte-Zubehör): Cotek AEK Series,Cotek AE Series · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Höhe: 14 mm · Produktabmessung, Länge: 71 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Ansteuerplatine,Verbindungskabel

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
14 mm
Produktabmessung, Länge:
71 mm
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör):
Cotek
Passend für Modell (Messgeräte-Zubehör):
Cotek AEK Series | Cotek AE Series
Typ (Hersteller-Typ):
CT-251
Gewicht:
53 g
Produkt-Art:
Steuerplatine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,25*
€ 51,49*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 40,20*
€ 53,38*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 46,48*
€ 60,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cotek
AE 800-24
ab € 274,07*
Sonstiges
Cotek
AEK 3000-30
ab € 678,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.