Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik CT-251 CT-251 Steuerplatine Dehner ElektronikController Board CT-251 für Cotek AE/AEK Serie 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dehner
Dehner
Artikel-Nr.:
     1039H-940910024520
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     CT-251
EAN/GTIN:
     4251125201940
Suchbegriffe:
4251125201940
Dehner Elektronik
CT-251
zubehör für messgerät
Dehner Elektronik CT-251 CT-251 Steuerplatine Dehner ElektronikController Board CT-251 für Cotek AE/AEK Serie 1St.

Ermöglicht: Regelung der Ausgangsspannung in einem Bereich von 0-105%, und/oder des Ausgangsstroms von 0-105% der AEK/AE Cotek Serie über RS232 oder RS485 im Parallelbetrieb

Ansteuerplatine CT-251 wird als Master zur Ansteuerung im parallelen Betrieb verwendet(Stromaddierung).
Die Platine hat einen RS232 bzw. COM-Port(CN3), einen RS485-Port
zur Ansteuerung weiterer Netzteile mit CT-551 und einen Verbindungsstecker(CN1) zum Netzteil.
Es können maximal 8 Netzteile für den parallelen Betrieb angesteuert werden. (1 Master CT-251 und 7 Slaves CT-551 - )
Dieser Artikel besteht aus – Ansteuerplatine CT-251 sowie dem Verbindungskabel (COTEK Part no. 47-0124-0001)
Ermöglicht: Regelung der Ausgangsspannung in einem Bereich von 0-105%, sowie des Ausgangsstroms von 0-105%
Zur Ansteuerung der Netzteile sind folgende weiteren Komponenten nötig:
- Netzteil COTEK AE / AEK – Serie
- Ansteuerplatine CT-551 für jedes weitere Netzteil (Slave)
- PC oder Laptop mit vorhandenem COM-Port/RS232, USB-zu- RS232-Adapter bzw. USB-zu-RS485-Adapter
- Nullmodem-Kabel

Kategorie: Steuerplatine
Gewicht: 53 g
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Höhe: 14 mm
Produkt-Art: Steuerplatine
Passend für Marke: Cotek
Länge (Tiefe): 71 mm
Breite: 48 mm
Passend für: Cotek AEK Series + Cotek AE Series
Typ: CT-251
Hersteller-Nr.: CT-251
EAN: 4251125201940
M12 Buchse-RJ45 Wanddurchführung
Stärke der Einbauwand: 2.1 mm - 4.5 mm
Geschlecht: Buchse

Lieferumfang: Ansteuerplatine + Verbindungskabel

Weitere Suchbegriffe: ersatzteil für messgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,36*
€ 53,71*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 40,16*
€ 53,72*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 66,34*
€ 85,31*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,31*
€ 101,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,34*
€ 100,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,15*
€ 96,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,71*
€ 92,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,12*
€ 88,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cotek
AE 1500-24
ab € 402,10*
Sonstiges
Cotek
AE 1500-30
ab € 408,19*
Sonstiges
Cotek
AE 1500-48
ab € 406,60*
Sonstiges
Cotek
AE 1500-60
ab € 581,41*
Sonstiges
Cotek
AE 800-12
ab € 317,43*
Sonstiges
Cotek
AE 800-24
ab € 316,84*
Sonstiges
Cotek
AE 800-48
ab € 243,90*
Sonstiges
Cotek
AE 800-60
ab € 322,43*
Sonstiges
Cotek
AEK 3000-24
ab € 586,00*
Sonstiges
Cotek
AEK 3000-48
ab € 654,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.