Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik CT-251 CT-251 Steuerplatine 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R090321
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     CT-251
EAN/GTIN:
     4251125201940
Suchbegriffe:
04251125201940
Dehner Elektronik
zubehör für messgerät
Ansteuerplatine CT-251 wird als Master zur Ansteuerung im parallelen Betrieb verwendet(Stromaddierung).
Die Platine hat einen RS232 bzw. COM-Port(CN3), einen RS485-Port
zur Ansteuerung weiterer Netzteile mit CT-551 und einen Verbindungsstecker(CN1) zum Netzteil.
Es können maximal 8 Netzteile für den parallelen Betrieb angesteuert werden. (1 Master CT-251 und 7 Slaves CT-551 - Conrad Artikel Nr. 1991946)
Dieser Artikel besteht aus – Ansteuerplatine CT-251 sowie dem Verbindungskabel (COTEK Part no. 47-0124-0001)
Ermöglicht: Regelung der Ausgangsspannung in einem Bereich von 0-105%, sowie des Ausgangsstroms von 0-105%

Zur Ansteuerung der Netzteile sind folgende weiteren Komponenten nötig:
- Netzteil COTEK AE / AEK – Serie
- Ansteuerplatine CT-551 für jedes weitere Netzteil (Slave)
- PC oder Laptop mit vorhandenem COM-Port/RS232, USB-zu- RS232-Adapter bzw. USB-zu-RS485-Adapter
- Nullmodem-Kabel

Features:
Ermöglicht: Regelung der Ausgangsspannung in einem Bereich von 0-105%, und/oder des Ausgangsstroms von 0-105% der AEK/AE Cotek Serie über RS232 oder RS485 im Parallelbetrieb
Lieferumfang:
Ansteuerplatine + Verbindungskabel
Weitere Informationen:
Höhe:
14 mm
Länge:
71 mm
Breite:
48 mm
Gewicht:
53 g
Typ:
CT-251
Passend für Marke:
Cotek
Passend für:
Cotek AEK Series + Cotek AE Series
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Steuerplatine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 32,25*
€ 51,49*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 40,20*
€ 53,38*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 46,48*
€ 60,79*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cotek
AE 800-24
ab € 274,07*
Sonstiges
Cotek
AEK 3000-30
ab € 678,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.