Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton NA4/5-ML Verarbeitungswerkzeug für Isolierschläuche Metall Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1996076-BP
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     621-10405
EAN/GTIN:
     4031026185217
Suchbegriffe:
Aufweitzange
Dreidorn Spreizzange
Dreidornspreizzange
Dreidornzange
HellermannTyton NA4/5-ML Verarbeitungswerkzeug für Isolierschläuche Metall Inhalt: 1 St.

Aufweitezange


Metall

Für einfache Montage von Tüllen jeder Art auf Kabeln und Leitungen. Tülle einfach auf die Dornen schieben. Zange zusammendrücken und über das Kabel ziehen. Zange schließen, die Tülle ist platziert. Für eine einfache und sichere Anwendung empfehlen wir die Verwendung von Hellerine als Montagehilfe (siehe Kapitel 2 3).

Ausstattung:
· Mit den NA-Dreidornzangen werden die Tüllen jeder Art aufgeweitet und montiert
· BündelØ min. 7.50 mm
· BündelØ max. 10 mm
· Tüllenlänge max. 50 mm

Technische Daten:
Herst.-Teilenr.: 621-10405 · Herstellerfarbe: Metall · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Verarbeitungswerkzeug für Isolierschläuche · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): NA4/5-ML

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Metall
Marke:
HellermannTyton
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
621-10405
Typ (Hersteller-Typ):
NA4/5-ML
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Verarbeitungswerkzeug für Isolierschläuche
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Muffenzange, Rohrexpander, aufweitzange hellermann, aufweitzange, HellermannTyton, 621-10405, NA4/5-ML, Tüllenzange, Tüllenwerkzeug
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 78,04*
€ 96,84*
€ 4,00*
ab € 77,87*
€ 96,85*
2 Tage
1
€ 4,99*
ab € 79,80*
€ 98,74*
€ 5,46*
ab € 80,76*
€ 99,71*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 143,33*
€ 175,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,65*
€ 209,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,31*
€ 206,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,56*
€ 183,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,51*
€ 176,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,33*
€ 170,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
621-60405
ab € 38,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.