Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Bleiakku-Ladegerät 12 V Ladestrom (max.) 1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-200704-BP
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     2240_12V
EAN/GTIN:
     7057070039877
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Mascot Bleiakku-Ladegerät 12 V Ladestrom (max.) 1 A

Tisch-Blei-Ladegerät 12 V, 1 A

3-stufige Ladekontrolle mit Stromabfragung
Entspricht Medizin-Richtlinie EN 60601 und UL 60601-1
Kurzschlussfest und Verpolschutz

Mascot Blei-Akku-Ladegerät für zuverlässige und effiziente Akkuladung mit intelligenter Laderegelung, Schutzeinrichtungen und robuster Verabeitung.

Ausstattung:
3-stufige Ladekontrolle mit Stromabfragung als Ladeabschaltung · Entspricht Medizin-Richtlinie EN 60601 und UL 60601-1 · Microprozessor gesteuerte Laderegelung · Kurzschlussfest · Verpolschutz · Standardstecker.

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 1 · Betriebsspannung (LOV): 90 - 264 V · Empfohlene Akku-Kapazität (max.): 12 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität (min.): 3 Ah · Geeignet für Blei-Akku: 12 V · Gewicht: 115 g · Ladeschluss-Spannung: 14.7 V · Ladestrom (max.): 1 A · Ladestrom bei 12V: 1 A · Passender Akku: Blei-Säure,Blei-Gel,Blei-Vlies · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 32 mm · Produktabmessung, Länge: 90 mm · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -25 bis +40 °C · Schutzklasse II · Max. Ausgangsleistung 14,7 W · Anschluss: 2-Pin IEC 320

Lieferumfang:
Lader · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 90 x 45 x 32 mm
Produktabmessung, Höhe:
32 mm
Produktabmessung, Länge:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Passender Akku:
Blei-Säure | Blei-Gel | Blei-Vlies
Marke:
Mascot
Ladestrom bei 12V:
1 A
Geeignet für Blei-Akku:
12 V
Ladestrom (max.):
1 A
Empfohlene Akku-Kapazität (max.):
12 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität (min.):
3 Ah
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
1
Betriebsspannung (LOV):
90 - 264 V
Ladeschluss-Spannung:
14.7 V
Gewicht:
115 g
Produkt-Art:
Bleiakku-Ladegerät
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, mascot bleiakkuladegerät, ladegerät blei, 7057070039877, Mascot, 2240_12V, Bleiakku Ladegerät, Bleilader
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,98*
€ 60,67*
Lager 102
27
Frei Haus
ab € 44,77*
€ 60,68*
6 Tage
27
Frei Haus
ab € 90,83*
€ 115,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.