Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Bleiakku-Ladegerät 12V Ladestrom (max.) 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A77471
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     2240_12V
EAN/GTIN:
     7057070039877
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Mascot Blei-Akku-Ladegerät für zuverlässige und effiziente Akkuladung mit intelligenter Laderegelung, Schutzeinrichtungen und robuster Verabeitung.
Features:
3-stufige Ladekontrolle mit Stromabfragung
Entspricht Medizin-Richtlinie EN 60601 und UL 60601-1
Kurzschlussfest und Verpolschutz
Lieferumfang:
Lader · Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
32 mm
Länge:
90 mm
Breite:
45 mm
Passender Akku:
Blei-Säure + Blei-Gel + Blei-Vlies
Gewicht:
115 g
Ladekanäle/ -schächte:
1
Empf. Akkukapazität:
3 - 12 Ah
Ladestrom bei 12V:
1 A
Ladestrom (max.):
1 A
Betriebsspannung:
90 - 264 V
Geeignet für Blei-Akku:
12 V
Empfohlene Akku-Kapazität (max.):
12 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität (min.):
3 Ah
Produkt-Art:
Bleiakku-Ladegerät
Ladeschluss-Spannung:
14.7 V
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 45,67*
€ 60,28*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 44,77*
€ 60,29*
7 Tage
14
Frei Haus
ab € 90,78*
€ 114,68*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.