Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller SCREWTY-M12-DM Werkstatt Kabelentriegler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-204630-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1900001000
EAN/GTIN:
     4032248436408
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Weidmüller SCREWTY-M12-DM Werkstatt Kabelentriegler

Verschraubungswerkzeug für umspritzte M12-Leitungen

Screwty-M12-DM

Verschraubungswerkzeug für umspritzte M12-Leitungen. Das ideale Werkzeug für alle Fälle. Screwty® ist das ideale und universelle Werkzeug zum Verschrauben aller gängigen Sensor- und Aktor-Leitungen. Mit dem Screwty® sind auch schwer zugängliche Rundsteckverbindungen gut erreichbar. Ohne großen Kraft aufwand, nur durch einfaches Drehen lassen sich Steckverbinder ganz leicht lösen und festschrauben. Der Screwty® passt für die meisten Leitungen und Steckverbinder auch anderer Anbieter (über 90 %) und ist damit weltweit einsetzbar und einzigartig. Der Screwty® besteht aus einem Handgriff mit einem handelsüblichen 1/4-Zoll-Anschluss. Damit kann er für alle Größen verwendet werden: für M12- und M8-Rundsteckverbinder, für die Varianten M12F und M8F sowie freikonfektionierbare Stecker und Buchsen.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Gewicht: 268 g · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 290 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 40 x 50 x 290 mm
Produktabmessung, Höhe:
290 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
Weidmüller
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Gewicht:
268 g
Produkt-Art:
Kabelentriegler
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 125,79*
€ 150,61*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,25*
€ 152,14*
Frei Haus
ab € 129,45*
€ 154,51*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 130,47*
€ 154,75*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 164,53*
€ 192,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,46*
€ 229,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,26*
€ 224,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,29*
€ 212,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,95*
€ 205,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,53*
€ 195,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1108730300
ab € 5,49*
Zubehör
Weidmüller
1465960300
ab € 5,83*
Zubehör
Weidmüller
1465980300
ab € 5,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.