Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parat PROFI-LINE Organize S Sortimentskoffer (B x H x T) 390 x 290 x 60 mm Anzahl Fächer: 26 Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2102161-BP
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     5854000391
EAN/GTIN:
     4006793877610
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Parat PROFI-LINE Organize S Sortimentskoffer (B x H x T) 390 x 290 x 60 mm Anzahl Fächer: 26 Inhalt 1 St.

Sortimentskoffer PROFI-LINE Organize S

Der PROFI-LINE Organize Sortiments-Koffer von PARAT eignet sich sehr gut für die Unterbringung von Kleinteilen. Der Werkzeugkoffer wird mit einem Klarsichtdeckel verschlossen und besitzt einen integrierten Tragegriff für den einfachen Transport. Der Werkzeugkoffer ist in fünf Fächer aufgeteilt. Diese feste Aufteilung kann individuell verändert werden. Insgesamt können bis zu 26 Fächer mit dem mitgelieferten Grenzplättchen eingerichtet werden. So wird eine individuelle Nutzung des Sortiments-Koffers aus der Serie PROFI-LINE sichergestellt.
Zur sicheren Aufbewahrung des Inhaltes besitzt der Werkzeugkoffer zwei Verschlüsse. Beim Tragen kann nichts verrutschen und jedes Teil bleibt dort, wo es hingehört. Bei Nichtgebrauch können mehrere der Werkzeugkoffer gestapelt und somit sehr sicher aufbewahrt werden.
Der nutzbare Inhalt des Werkzeugkoffers beträgt fünf Liter. Der Sortiments-Koffer besteht aus robustem Polypropylen. Dieses ist resistent gegen Öle und Chemikalien.
Der Werkzeugkoffer hat ein Eigengewicht von 700 Gramm und kann gut in einer Hand getragen werden.

Ausstattung:
Individuelle Einteilung der Fächer · Großer integrierter Tragegriff · Zwei Verschlüsse · Aufbewahrung und Transport von Kleinteilen · Klarsichtdeckel zur schnellen Übersicht über den Inhalt · 2 Verschlüsse · Für Kleinteile · Klarsichtdeckel · 1 großer integrierter Tragegriff · Stapelbar · 5 bis max. 26 Fächer individuell einteilbar.

Technische Daten:
Anzahl Fächer: 26 · Gewicht: 700 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polypropylen · Produktabmessung, Breite: 390 mm · Produktabmessung, Höhe: 290 mm · Produktabmessung, Tiefe: 60 mm · Volumen: 5 l

Hinweis:
Lieferung erfolgt ohne Inhalt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 390 x 290 x 60 mm
Volumen:
5 l
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
60 mm
Produktabmessung, Höhe:
290 mm
Produktabmessung, Breite:
390 mm
Marke:
Parat
Farbe:
schwarz
Material:
Polypropylen
Typ (Hersteller-Typ):
PROFI-LINE Organize S
Anzahl Fächer:
26
Gewicht:
700 g
Produkt-Art:
Sortimentskoffer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,28*
€ 12,89*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,14*
€ 13,16*
12 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,29*
€ 13,65*
Lager 102
25
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,43*
€ 17,57*
3 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 8,99*
ab € 14,24*
€ 18,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.