Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROFI-LINE Organize S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROFI-LINE Organize S
PROFI-LINE Organize S
PROFI-LINE Organize S
PROFI-LINE Organize S
PROFI-LINE Organize S
PROFI-LINE Organize S
PROFI-LINE Organize S
Artikel-Nr.:
     9TEU5-5854000391
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     5854000391
EAN/GTIN:
     4006793877610
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Der PROFI-LINE Organize Sortiments-Koffer von PARAT eignet sich sehr gut für die Unterbringung von Kleinteilen. Der Werkzeugkoffer wird mit einem Klarsichtdeckel verschlossen und besitzt einen integrierten Tragegriff für den einfachen Transport. Der Werkzeugkoffer ist in fünf Fächer aufgeteilt. Diese feste Aufteilung kann individuell verändert werden. Insgesamt können bis zu 26 Fächer mit dem mitgelieferten Grenzplättchen eingerichtet werden. So wird eine individuelle Nutzung des Sortiments-Koffers aus der Serie PROFI-LINE sichergestellt. Zur sicheren Aufbewahrung des Inhaltes besitzt der Werkzeugkoffer zwei Verschlüsse. Beim Tragen kann nichts verrutschen und jedes Teil bleibt dort, wo es hingehört. Bei Nichtgebrauch können mehrere der Werkzeugkoffer gestapelt und somit sehr sicher aufbewahrt werden. Der nutzbare Inhalt des Werkzeugkoffers beträgt fünf Liter. Der Sortiments-Koffer besteht aus robustem Polypropylen. Dieses ist resistent gegen Öle und Chemikalien. Der Werkzeugkoffer hat ein Eigengewicht von 700 Gramm und kann gut in einer Hand getragen werden.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Kleinteilemanagement auf höchstem Niveau!
Top Features:
Aufbewahrung und Transport von Kleinteilen | Individuelle Einteilung der Fächer | Großer integrierter Tragegriff | Zwei Verschlüsse | Klarsichtdeckel zur schnellen Übersicht über den Inhalt | stapelbar
Breite innen:
370.0 mm
Tiefe innen:
55.0 mm
Höhe innen:
260.0 mm
Material:
Polypropylen
Farbe:
schwarz
Gewicht:
700.0 g
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,39*
€ 13,56*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,28*
€ 13,59*
12 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,27*
€ 13,61*
2 Tage
27
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,65*
€ 16,54*
Lager 9TEU5
3 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 8,99*
ab € 14,27*
€ 18,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9TEU5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 110,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9TEU5
Versand: Lager 9TEU5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,99*
ab € 423,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9TEU5
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.