Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6922A-4680926 Herst.-Nr.: 5854000391 EAN/GTIN: 4006793877610 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der PROFI LINE Sortiments-Koffer eignet sich sehr gut für die Unterbringung von Kleinteilen. Der Werkzeugkoffer wird mit einem Klarsichtdeckel verschlossen und besitzt einen integrierten Tragegriff für den einfachen Transport. Der Werkzeugkoffer ist in fünf Fächer aufgeteilt. Diese feste Aufteilung kann individuell verändert werden. Insgesamt können bis zu 26 Fächer mit dem mitgelieferten Grenzplättchen eingerichtet werden. So wird eine individuelle Nutzung des Sortiments-Koffers aus der Serie PROFI LINE sichergestellt. Zur sicheren Aufbewahrung des Inhaltes besitzt der Werkzeugkoffer zwei Verschlüsse. Beim Tragen kann nichts verrutschen und jedes Teil bleibt dort, wo es hingehört. Bei Nichtgebrauch können mehrere der Werkzeugkoffer gestapelt und somit sehr sicher aufbewahrt werden. Der nutzbare Inhalt des Werkzeugkoffers beträgt fünf Liter. Der Sortiments-Koffer besteht aus robustem Polypropylen. Dieses ist resistent gegen Öle und Chemikalien. Der Werkzeugkoffer hat ein Eigengewicht von 700 Gramm und kann gut in einer Hand getragen werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 39 cm | Breite: | 6 cm | Höhe: | 29 cm | Bruttogewicht: | 4,5 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, parat kunststoff-werkzeugkasten, werkzeugbox kunststoff, werkzeugbox, toolkoffer;toolcase;toolbag;toolbox;Werkzeug;Werkzeugkoffer;Kleinteile; |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,00* | ab € 8,28* | € 12,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,90* | ab € 8,14* | € 13,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6922 | | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,29* | € 13,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 11,43* | € 17,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 8,99* | ab € 14,24* | € 18,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6922 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 81,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6922 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6922 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|