Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech BT-2106308 Steckdosen-Zeitschaltuhr digital Wochenprogramm 1800 W IP44 Countdown-Funktion, Zufallsfu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2106308-BP
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-2106308
EAN/GTIN:
     4053199954094
Suchbegriffe:
Schaltuhr Digital
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Steckdosenschaltuhr
Steckerschaltuhr
Basetech BT-2106308 Steckdosen-Zeitschaltuhr digital Wochenprogramm 1800 W IP44 Countdown-Funktion,Zufallsfunktion

Digitale Wochenzeitschaltuhr IP44

Mit erhöhtem Berührungsschutz
Spritzwassergeschützt (IP44)
Random-Funktion

Die Einstellung und Bedienung dieser Zeitschaltuhr ist kinderleicht. Sie spart Ihnen Zeit, reduziert Ihre Stromrechnung und verlängert die Lebensdauer Ihrer Haushaltsgeräte.

Die Schaltuhr besitzt 20 Ein/Aus-Schaltprogramme, 3 Zufallseinstellungen und eine Countdown-Funktion. Sehr kurze Schaltzeiträume sind möglich (1 Minute). Die einzelnen Programme können an einem bestimmten Tag, in einer Kombination bestimmter Tage oder täglich verwendet werden. Die Zufallsfunktion simuliert Anwesenheit und schreckt somit mögliche Einbrecher ab.

Max. Schaltleistung 1800W. Die Zeitschaltuhr ist für Hochvoltgeräte geeignet. Spritzwasserfestigkeit nach IP44 erlaubt die Verwendung im Freien. Uhr besitzt einen erhöhten Berührungsschutz. Ein integrierter Akku verhindert den Verlust der Einstellungen während eines Stromausfalls, insofern ist keine ständige Neuprogrammierung erforderlich.

Ausstattung:
· 20 Zeitprogramme
· 3 Zufallsprogramme
· Countdown-Funktion
· Sommerzeit
· AM/PM oder 24-Stundenanzeige
· Backup-Akku
· 8A/1800W

Technische Daten:
Anzahl Schaltprogramme: 140 · Betriebsspannung: 230 V/AC · Blockbildung: Mo-So, Mo-Mi-Fr, Di-Do-Sa, Sa-So, Mo-Di-Mi, Do-Fr-Sa, Mo-Fr, Mo-Sa · Einsatzort: Außenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz · Kürzeste Schaltzeit: 1 min · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 64 mm · Produktabmessung, Höhe: 134 mm · Produktabmessung, Tiefe: 90 mm · Schaltleistung (max.): 1800 W · Schaltuhren-Besonderheiten: Countdown-Funktion,Zufallsfunktion · Schaltuhren-Typ: digital · Schaltzyklus (LOV): Wochenprogramm · Schutzart: IP44

Lieferumfang:
Schaltuhr,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 64 x 134 x 90 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
90 mm
Produktabmessung, Höhe:
134 mm
Produktabmessung, Breite:
64 mm
Marke:
Basetech
Anzahl Schaltprogramme:
140
Schutzart:
IP44
Farbe:
schwarz
Schaltzyklus (LOV):
Wochenprogramm
Schaltuhren-Besonderheiten:
Countdown-Funktion | Zufallsfunktion
Betriebsspannung:
230 V/AC
Einsatzort:
Außenbereich
Kürzeste Schaltzeit:
1 min
Schaltleistung (max.):
1800 W
Blockbildung:
Mo-So|ツ| Mo-Mi-Fr|ツ| Di-Do-Sa|ツ| Sa-So|ツ| Mo-Di-Mi|ツ| Do-Fr-Sa|ツ| Mo-Fr|ツ| Mo-Sa
Schaltuhren-Typ:
digital
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,49*
€ 11,05*
Lager 102
1282
Frei Haus
ab € 7,73*
€ 11,07*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 16,19*
€ 22,72*
€ 3,50*
ab € 33,07*
€ 44,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SAUBA
0070
ab € 2,88*
Sonstiges
SAUBA
0414
ab € 2,93*
Sonstiges
Varta
55604101501
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.