Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech BT-2106308 Steckdosen-Zeitschaltuhr digital Wochenprogramm 1800W IP44 Countdown-Funktion, Zufallsfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Basetech
Basetech
Artikel-Nr.:
     1039H-940910018739
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-2106308
EAN/GTIN:
     4053199954094
Suchbegriffe:
Schaltuhr Digital
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Steckdosenschaltuhr
Steckerschaltuhr
Basetech BT-2106308 Steckdosen-Zeitschaltuhr digital Wochenprogramm 1800W IP44 Countdown-Funktion, Zufallsfunktion

Mit erhöhtem Berührungsschutz
Spritzwassergeschützt (IP44)
Random-Funktion

Die Einstellung und Bedienung dieser Zeitschaltuhr ist kinderleicht. Sie spart Ihnen Zeit, reduziert Ihre Stromrechnung und verlängert die Lebensdauer Ihrer Haushaltsgeräte.
Die Schaltuhr besitzt 20 Ein/Aus-Schaltprogramme, 3 Zufallseinstellungen und eine Countdown-Funktion. Sehr kurze Schaltzeiträume sind möglich (1 Minute). Die einzelnen Programme können an einem bestimmten Tag, in einer Kombination bestimmter Tage oder täglich verwendet werden. Die Zufallsfunktion simuliert Anwesenheit und schreckt somit mögliche Einbrecher ab.
Max. Schaltleistung 1800W. Die Zeitschaltuhr ist für Hochvoltgeräte geeignet. Spritzwasserfestigkeit nach IP44 erlaubt die Verwendung im Freien. Uhr besitzt einen erhöhten Berührungsschutz. Ein integrierter Akku verhindert den Verlust der Einstellungen während eines Stromausfalls, insofern ist keine ständige Neuprogrammierung erforderlich.

· 20 Zeitprogramme
· 3 Zufallsprogramme
· Countdown-Funktion
· Sommerzeit
· AM/PM oder 24-Stundenanzeige
· Backup-Akku
· 8A/1800W

Anzahl der Stützplatten: 2
Beschriftungsfeld vorhanden: Ja
Beschriftungsschild vorhanden: Nein
Höhe: 66 mm
Kategorie: Karteitrog
Produkt-Art: Karteitrog
Material: Polystyrol
max. Anzahl der Karten: 1.300 Karten
Breite: 128 mm
Herstellerfarbe: Lichtgrau
Verwendung für Kartenformat: DIN A7 quer
Farbe des Deckels: Lichtgrau
Länge (Tiefe): 347 mm
Farbe: grau
Anzahl der Fächer: 3
Hersteller-Nr.: 957-0-11
EAN: 4012473957015
Anzahl der Schubfächer: 5
Art der Schubladenfront: geschlossen
Breite: 275 mm
Bruttogewicht: 3.5 kg
Farbe: grau
Farbe der Schublade: lichtgrau
Farbname: Öko-Grau
Höhe: 320 mm
Länge: 330 mm
Marke: Han
Material: Kunststoff
stapelbar: ja

Lieferumfang: Schaltuhr + Bedienungsanleitung.

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,49*
€ 11,05*
1 Tag
1282
Frei Haus
ab € 7,73*
€ 11,07*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 16,19*
€ 22,72*
€ 3,50*
ab € 33,07*
€ 44,03*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SAUBA
0070
ab € 2,88*
Sonstiges
SAUBA
0414
ab € 2,93*
Sonstiges
Varta
55604101501
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.