Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2108386-BP Herst.-Nr.: 43128 EAN/GTIN: 4010995431280 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wiha VDE Adapterklinge
Wiha Adapter TorqueVario-S electric für 1/4" Steckschlüssel (43128) 178 mm
Steigert Ihre Effizienz: Adapter ermöglicht Steckschlüssel-Verschraubungen mit TorqueVario-S electric. Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Beim Arbeiten an spannungsführenden Teilen steht die Sicherheit des Anwenders an erster Stelle. Der Steckschlüssel-Adapter ermöglicht in Kombination mit den isolierten Wiha Drehmoment-Schraubendrehern TorqueVario®-S electric das kontrollierte Anziehen und Lösen von Sechskant-Schrauben und Muttern. Der isolierte Steckschlüssel-Adapter wird gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglicht ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Normen: Geprüft gemäß IEC 60900. Anwendung: Sichere Installation von Klemmen und Muffen, Leiteranschlüssen und Verschrauben von Stromschienen. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
Technische Daten: Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | Wiha | Anwendungsbereich (Schraubendreher): | VDE | Produkt-Art: | Adapterklinge |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 12,34* | € 18,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 13,21* | € 18,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 15,69* | € 19,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 14,45* | € 19,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 14,88* | € 21,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|