Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT SL/PZ2 VDE Plus/minus-Schraubendreher Größe (Schraubendreher) SL/PZ 2 Klingenlänge: 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2108750-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6326250
EAN/GTIN:
     4053199959051
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
TOOLCRAFT SL/PZ2 VDE Plus/minus-Schraubendreher Größe (Schraubendreher) SL/PZ 2 Klingenlänge: 100 mm

VDE Plus/minus-Schraubendreher SL/PZ2

Zweischicht-isoliert
Für Schlitz- / Kreuzschlitzschrauben

Der TOOLCRAFT-Kombischraubendreher SL / PZ2 (Schlitz- / Pozidriv) besitzt eine zweifachisolierte Klinge für verbesserte Sicherheit. Er erfüllt die Norm DIN EN 60900 (VDE 0682-201). Ideal für Elektriker und Ingenieure.

Technische Daten:
Abtrieb: Plus/Minus · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · DIN-Norm: DIN EN 60900 · Gewicht: 113 g · Griff-Durchmesser: 35 mm · Grifflänge: 112 mm · Größe (Schraubendreher): SL/PZ 2 · Klingen-Ausführung: Sechskantklinge · Klingen-Durchmesser: 6 mm · Klingenlänge: 100 mm · Material: PP,TPV · Produktabmessung, Länge: 212 mm · Produktabmessung, Ø: 35 m · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff · VDE-Norm: 0680,0682-201

Lieferumfang:
VDE Plus/minus-Schraubendreher SL/PZ1

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 35 m x 212 mm
Produktabmessung, Ø:
35 m
Produktabmessung, Länge:
212 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Klingen-Ausführung:
Sechskantklinge
Abtrieb:
Plus/Minus
Material:
PP | TPV
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Größe (Schraubendreher):
SL/PZ 2
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Klingen-Durchmesser:
6 mm
Klingenlänge:
100 mm
Griff-Durchmesser:
35 mm
Grifflänge:
112 mm
Gewicht:
113 g
DIN-Norm:
DIN EN 60900
Produkt-Art:
Plus/minus-Schraubendreher
VDE-Norm:
0680 | 0682-201
Zertifizierungen:
DIN | VDE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,16*
€ 9,26*
Lager 102
525
Frei Haus
ab € 5,92*
€ 9,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.