Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT SL/PZ2 VDE Plus/minus-Schraubendreher Größe (Schraubendreher) SL/PZ 2 Klingenlänge: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q764372
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6326250
EAN/GTIN:
     4053199959051
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Der TOOLCRAFT-Kombischraubendreher SL / PZ2 (Schlitz- / Pozidriv) besitzt eine zweifachisolierte Klinge für verbesserte Sicherheit. Er erfüllt die Norm DIN EN 60900 (VDE 0682-201). Ideal für Elektriker und Ingenieure.
Features:
Zweischicht-isoliert
Für Schlitz- / Kreuzschlitzschrauben
Lieferumfang:
VDE Plus/minus-Schraubendreher SL/PZ1
Weitere Informationen:
Länge:
212 mm
Gewicht:
113 g
Durchmesser:
35 m
Material:
PP + TPV
DIN-Norm:
DIN EN 60900
VDE-Norm:
0680 + 0682-201
Klingen-Ausführung:
Sechskantklinge
Abtrieb:
Plus/Minus
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Größe:
SL/PZ 2
Anwendungsbereich:
VDE
Klingen-Ø:
6 mm
Klingenlänge:
100 mm
Griff-Ø:
35 mm
Grifflänge:
112 mm
Produkt-Art:
Plus/minus-Schraubendreher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,16*
€ 9,26*
1 Tag
525
Frei Haus
ab € 5,92*
€ 9,26*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.