Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-6326259 Kabelschneider 14 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2108753-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6326259
EAN/GTIN:
     4053199959082
Suchbegriffe:
Elektrikerschere
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
TOOLCRAFT TO-6326259 Kabelschneider 14 mm²

Kabelschere Elektrikerschere Handwerkerschere

Geeignet für (Abisoliertechnik) Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig 8 mm 14 mm²

Technische Daten:
Gewicht: 82 g · Material: Edelstahl,Nylon®,TPV · Material-Eigenschaft: geschliffen · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 150 mm · Schneidwert-Querschnitt (max.): 14 mm²

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Edelstahl | Nylon® | TPV
Material-Eigenschaft:
geschliffen
Herst.-Teilenr.:
HT03920
Schneidwert-Querschnitt (max.):
14 mm²
Gewicht:
82 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Kabelschneider
Weitere Suchbegriffe: kabelschere 150 mm, kabelschere, toolcraft kabelschere, TOOLCRAFT, TO-6326259, kabelwerkzeug, Kabelschneidwerkzeug, Kabelschneidwerkzeuge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
44
Frei Haus
ab € 12,76*
€ 19,50*
€ 4,00*
ab € 13,51*
€ 19,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.