Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-6326259 Kabelschneider 14mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q764322
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6326259
EAN/GTIN:
     4053199959082
Suchbegriffe:
Elektrikerschere
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Geeignet für (Abisoliertechnik) Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig 8 mm 14 mm²
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
150 mm
Breite:
80 mm
Gewicht:
82 g
Schneidwert-Querschnitt (max.):
14 mm²
Herst.-Teilenr.:
HT03920
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Material:
Edelstahl + Nylon + TPV
Material-Eigenschaft:
geschliffen
Produkt-Art:
Kabelschneider
Weitere Suchbegriffe: kabelschere 150 mm, kabelschere, toolcraft kabelschere, 04053199959082, TOOLCRAFT, kabelwerkzeug, Kabelschneidwerkzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
39
Frei Haus
ab € 12,72*
€ 19,46*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,11*
€ 19,46*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.