| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2109546-BP Herst.-Nr.: VC-10547730 EAN/GTIN: 4053199958177 |
| |
|
| | |
| VOLTCRAFT Klett Kabelbinder 420mm Klett Kabelbinder 420mm (L x B) 420 mm x 12 mm Dunkelgrau
Klett Kabelbinder 420mm
420 mm x 12 mm 5 St. Dunkelgrau
Technische Daten: Gewicht: 8 g · Herstellerfarbe: Dunkelgrau · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Länge: 420 mm
Lieferumfang: 5 x Klett Kabelbinder
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B) 420 mm x 12 mm | Herstellerfarbe: | Dunkelgrau | Produktabmessung, Länge: | 420 mm | Produktabmessung, Breite: | 12 mm | Marke: | VOLTCRAFT | Farbe: | grau | Gewicht: | 8 g | Status: Education Product: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 5,92* | € 9,04* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 5,99* | € 9,06* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 14,29* | € 19,85* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 21,18* | € 28,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,198* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|