Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Klett Kabelbinder 420mm Klett Kabelbinder 420mm (L x B) 420mm x 12mm Dunkelgrau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q703182
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-10547730
EAN/GTIN:
     4053199958177
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder

Features:
420 mm x 12 mm
5 St.
Dunkelgrau
Lieferumfang:
5 x Klett Kabelbinder
Weitere Informationen:
Länge:
420 mm
Farbe:
grau
Breite:
12 mm
Gewicht:
8 g
Herstellerfarbe:
Dunkelgrau
Weitere Suchbegriffe: Klettverschlusskabelbinder, klett kabelbinder, 04053199958177, VOLTCRAFT, Klett Kabelbinder 420mm
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,92*
€ 9,04*
1 Tag
570
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,99*
€ 9,06*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 14,29*
€ 19,85*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,18*
€ 28,79*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,04*
€ 10,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,81*
€ 10,48
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,72*
€ 10,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,24*
€ 9,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,06*
€ 9,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,83*
€ 9,32
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,50*
€ 8,93
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,92*
€ 7,04
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,184* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.