Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Klett Kabelbinder 420mm Klett Kabelbinder 420mm (L x B) 420mm x 12mm Dunkelgrau N/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910016102
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-10547730
EAN/GTIN:
     4053199958177
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
VOLTCRAFT Klett Kabelbinder 420mm Klett Kabelbinder 420mm (L x B) 420mm x 12mm Dunkelgrau N/A

420 mm x 12 mm
5 St.
Dunkelgrau

Herstellerfarbe: Dunkelgrau
Breite: 12 mm
Gewicht: 8 g
Länge (Tiefe): 420 mm
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: VC-10547730
EAN: 4053199958177
Wandschalter:
Abm. (B x H x T): 80 x 80 x 19 mm

Lieferumfang: 5 x Klett Kabelbinder

Weitere Suchbegriffe: Klettverschlusskabelbinder, klett kabelbinder, VOLTCRAFT, VC-10547730, Klett Kabelbinder 420mm
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,92*
€ 9,04*
1 Tag
570
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,99*
€ 9,06*
Lager 1039
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 14,29*
€ 19,85*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,18*
€ 28,79*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.