Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schabus Funk-Abluftsteuerung Komfortpaket FTX 519+FDS 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2110520-BP
Hersteller:
     Elektrotechnik Schabus
Herst.-Nr.:
     300539
EAN/GTIN:
     4044764003996
Suchbegriffe:
Abluftsteuerung
schabus abluftsteuerung
abluftsteuerung
Schabus Funk-Abluftsteuerung Komfortpaket FTX 519+FDS 100

Komfortpaket FTX 519 mit FDS 100

Funkstrecken- und Batterieüberwachung

Durch den Einsatz des Funk-Temperaturwächters FTX 519 am Ofenrohr und abgesetztem Sender in Ofennähe kann eine Abluftanlage nur dann benutzt werden, wenn der Ofen bzw. die Verbrennungsstätte nicht läuft und kalt ist oder ein Fenster geöffnet wurde. Ein Sender, verbunden mit 1 Meter langem Silikonkabel am Temperaturwächter überwacht, ob der Ofen brennt oder aus ist und übermittelt diese Information per Funk an den Empfänger. Dieser gibt die Stromzufuhr für das angeschlossene Gerät nur dann frei, wenn der Ofen aus ist. Ist der Ofen an, kann die Abluftanlage weiterhin mit einem geöffneten Fenster in Betrieb genommen werden. Zur optimalen Funkübertragung wird der Sender des FTX 519 mit einem Silikonkabel aus dem heißen Ofenbereich herausgeholt und in Richtung Empfänger zeigend aufrecht an einer Wand montiert. Eine kapazitätsstarke Lithium-Batterie sorgt für lange Betriebsdauer.

Technische Daten:
Abmessungen Sender: 55 x 38 x 21 mm · Abmessungen Sicherheitsschalter: 53 x 53 x 31 mm · Betriebsspannung (LOV): 230 V · Schaltkontakt: Schliesser

Lieferumfang:
1x Einbau-Empfänger FDS 100,1x Fensterkontakt-Sender FDS 100,1x Fensterkontakt-Magnet,4x Distanzplatten für Magnet,1x Temperaturwächter, geprüft nach DIN EN 14597,1x FTX-Sender mit 1 m Silikonkabel,1x Batterie CR2 3V Longlife,1x Batterie CR2032 3V,Montagematerial

Weitere Informationen:
Marke:
Schabus
Schaltkontakt:
Schliesser
Abmessungen Sender:
55 x 38 x 21 mm
Abmessungen Sicherheitsschalter:
53 x 53 x 31 mm
Betriebsspannung (LOV):
230 V
Produkt-Art:
Funk-Abluftsteuerung
Weitere Suchbegriffe: Schabus, 300539, Komfortpaket FTX 519+FDS 100, Lüftung, Dunstabzug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 227,73*
€ 351,43*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 291,97*
€ 351,45*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 299,81*
€ 363,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,42*
€ 432,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,58*
€ 417,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,17*
€ 394,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,81*
€ 356,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.