| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 986-6044815 Herst.-Nr.: 300539 EAN/GTIN: 4044764003996 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Durch den Einsatz des Funk-Temperaturwächters FTX 519 am Ofenrohr und abgesetztem Sender in Ofennähe kann eine Abluftanlage nur dann benutzt werden, wenn der Ofen bzw. die Verbrennungsstätte nicht läuft und kalt ist oder ein Fenster geöffnet wurde. Ein Sender, verbunden mit 1 Meter langem Silikonkabel am Temperaturwächter überwacht, ob der Ofen brennt oder aus ist und übermittelt diese Information per Funk an den Empfänger. Dieser gibt die Stromzufuhr für das angeschlossene Gerät nur dann frei, wenn der Ofen aus ist. Ist der Ofen an, kann die Abluftanlage weiterhin mit einem geöffneten Fenster in Betrieb genommen werden. Zur optimalen Funkübertragung wird der Sender des FTX 519 mit einem Silikonkabel aus dem heißen Ofenbereich herausgeholt und in Richtung Empfänger zeigend aufrecht an einer Wand montiert. Eine kapazitätsstarke Lithium-Batterie sorgt für lange Betriebsdauer. Zusatzsender für zweites Fenster: Um eine Wahl zwischen zwei Fenstern zu haben (ODER-Funktion), besteht die Möglichkeit, einen Zusatzsender FDS 098 gleichen Codes zu verwenden, der ab Werk programmiert wird. Zweiter Empfänger Zum bestehenden Set kann ein weiterer Empfänger (Einbau FDS 199 oder Zwischenstecker FDS 299) angesteuert werden. Sobald der Ofen kalt ist oder ein Fenster geöffnet wurde, schalten beide Empfänger das jeweils angeschlossene Gerät frei. Geben Sie bei der Bestellung von Zusatzgeräten immer die Seriennummer Ihres vorhandenen Empfängers an. Technische Daten Empfänger Betriebsspannung: 230 V/ 50-60Hz Leistungsaufnahme: ca. 5,5 W Schaltleistung Relais: 1150 VA / 5 A Funkfrequenz: 868 MHz Reichweite: bis 20 m im Freifeld Funktionsbereich: -15 Grad / +40 Grad Schutzart: IP 20 Empfänger (HxBxT): 53x53x31 mm Technische Daten FTX Schaltschwelle: 40 Grad +/- 7K, ca. 15 K Hysterese max. Fühlertemperatur: 500 Grad max. Umgebungstemperatur: 180 Grad max. Kabeltemperatur: 180 Grad max. Sender-Temperatur: 50 Grad Reaktionszeit: unter 45 Sekunden Montage: 3 Bohrungen im Rauchrohr |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 227,73* | € 351,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 986 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,50* | ab € 291,97* | € 351,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 299,81* | € 363,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 986 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 986 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 986 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|