| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-Q973572 Herst.-Nr.: 300539 EAN/GTIN: 4044764003996 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Durch den Einsatz des Funk-Temperaturwächters FTX 519 am Ofenrohr und abgesetztem Sender in Ofennähe kann eine Abluftanlage nur dann benutzt werden, wenn der Ofen bzw. die Verbrennungsstätte nicht läuft und kalt ist oder ein Fenster geöffnet wurde. Ein Sender, verbunden mit 1 Meter langem Silikonkabel am Temperaturwächter überwacht, ob der Ofen brennt oder aus ist und übermittelt diese Information per Funk an den Empfänger. Dieser gibt die Stromzufuhr für das angeschlossene Gerät nur dann frei, wenn der Ofen aus ist. Ist der Ofen an, kann die Abluftanlage weiterhin mit einem geöffneten Fenster in Betrieb genommen werden. Zur optimalen Funkübertragung wird der Sender des FTX 519 mit einem Silikonkabel aus dem heißen Ofenbereich herausgeholt und in Richtung Empfänger zeigend aufrecht an einer Wand montiert. Eine kapazitätsstarke Lithium-Batterie sorgt für lange Betriebsdauer. Features: Funkstrecken- und Batterieüberwachung Lieferumfang: 1x Einbau-Empfänger FDS 100 + 1x Fensterkontakt-Sender FDS 100 + 1x Fensterkontakt-Magnet + 4x Distanzplatten für Magnet + 1x Temperaturwächter, geprüft nach DIN EN 14597 + 1x FTX-Sender mit 1 m Silikonkabel + 1x Batterie CR2 3V Longlife + 1x Batterie CR2032 3V + Montagematerial Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Sendermaße: | 55 x 38 x 21 mm | Sicherheitsschalter (B x H x T): | 53 x 53 x 31 mm | Schaltkontakt: | Schliesser | Betriebsspannung: | 230 V | Produkt-Art: | Funk-Abluftsteuerung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schabus, Komfortpaket FTX 519+FDS 100, Lüftung, Dunstabzug |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 227,73* | € 351,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,50* | ab € 291,97* | € 351,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 299,81* | € 363,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|