Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2111558-BP Herst.-Nr.: 206800 EAN/GTIN: 4011890058114 |
| |
|
| | |
| Rhodius XT10 MINI 206800 Trennscheibe gerade 50 mm 1 St. Edelstahl,Stahl
Rhodius XT10 MINI Trennscheibe 50 x 2,0 x 6,00 mm
Optimal für Trennarbeiten an schwer zugänglichen Stellen Hohe Lebensdauer Weniger Funkenflug
Extrem leistungsstarke dünne Trennscheibe für höchste Anwenderansprüche. Passend für Aufspannbolzen ASB XT.
Technische Daten: Bohrungs-Ø: 6 mm · Dicke: 2 · Drehzahl (max.): 30600 U/min · Material-Eignung: Edelstahl,Stahl · Produktabmessung, Ø: 50 mm
Hinweis: Passender Aufspannbolzen ASB XT Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø) 50 mm | Produktabmessung, Ø: | 50 mm | Material-Eignung: | Edelstahl | Stahl | Bohrungs-Ø: | 6 mm | Dicke: | 2 | Drehzahl (max.): | 30600 U/min | Produkt-Art: | Trennscheibe gerade |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mini trennscheibe, 04011890058114, Rhodius, 206800, XT10 MINI, trescheibe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 25 | | € 5,50* | ab € 1,8668* | € 1,8668* | | | | | 21 Tage | | | 25 | | € 5,50* | ab € 1,34* | € 1,93* | | | | | 10 Tage | | | 8 | | € 6,99* | ab € 1,53* | € 2,26* | | | | | 14 Tage | | | 25 | | € 7,90* | ab € 1,64* | € 2,37* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,91* | € 4,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|