Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS XT10 MINI, 25x Extradünne Mini Trennscheibe 50 x 2,0 x 6,0mm, gerade, TOPline, Made in Germany, Edelstahl, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     65DEM-206800
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     206800
EAN/GTIN:
     4011890058114
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Extrem leistungsstarke dünne Trennscheibe für höchste Anwenderansprüche. Passend für Aufspannbolzen ASB XT. • Optimal für Trennarbeiten an schwer zugänglichen Stellen • Hohe Lebensdauer • Weniger Funkenflug
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
50 x 2,0 x 6,00
Produktform:
Trennscheibe gerade - Form 41
Stück Gewicht:
0,01 KG
Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Maximale Drehzahl:
30600 U/min
Materialeignung:
Edelstahl | Stahl
Maschineneignung:
Geradschleifer | Druckluftschleifer
Qualitätsstufe:
TOPline
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525:
A46U9BF1432
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 50x2x6, dünnblech trennscheibe, mini-trennscheibe 6mm, trennscheibe, flexscheibe, metalltrennscheibe, trennscheibe metall, stahltrennscheibe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 65DEM
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,8668*
€ 1,8668*
15 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,34*
€ 1,95*
14 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,65*
€ 2,40*
19 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,17*
€ 4,24*
1 Tag
19
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,84*
€ 4,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 65DEM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,8668*
€ 2,22149
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 46,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 65DEM
Versand: Lager 65DEM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 65DEM
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.