Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2125623-BP Herst.-Nr.: 77040 EAN/GTIN: 4015588770401 |
| |
|
| | |
| Medisana TM 700 Fieberthermometer
Fieberthermometer TM 700
Akustischer Fieberalarm Einfacher Batteriewechsel Akustisches Signal bei Messbereitschaft und Messende
Mit dem Fieberthermometer TM 700 können Sie die Körpertemperatur auf drei Arten exakt messen: oral (unter der Zunge), axillar (in der Achselhöhle) und rektal (im After). Das Fieberthermometer ist zudem mit einer flexiblen Sensorspitze ausgestattet, die sich den Körperformen anpasst. Das bedeutet zum Beispiel ein schmerzloses Positionieren des Thermometers bei rektaler Messung.
Ausstattung: Umstellung von °C auf °F · LCD-Display mit digitaler Anzeige · Messergebnis in 10 Sekunden · Abschaltautomatik nach 10 Minuten · Mit Aufbewahrungsbox · Automatische Speicherung des letzten Messwertes · Präzise Messung der Körpertemperatur: oral, axillar, rektal · Wasserdicht · Flexible Fieberthermometer-Spitze.
Technische Daten: Anwendungsbereich (Fieberthermometer): Rektal,Mund,Achsel · Gewicht: 11 g · Herstellerfarbe: Weiß,Rot · Produktabmessung, Breite: 2.2 cm · Produktabmessung, Höhe: 1.3 cm · Produktabmessung, Länge: 13.9 cm · Temperatur (max.): 40 °C · Temperatur (min.): 5 °C · Temperaturbereich (Details): 5 °C - 40 °C
Lieferumfang: Fieberthermometer · Batterie (1 x AG3/LR41 1,5) · Aufbewahrungsbox · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 13.9 x 2.2 x 1.3 cm | Herstellerfarbe: | Weiß | Rot | Produktabmessung, Höhe: | 1.3 cm | Produktabmessung, Länge: | 13.9 cm | Produktabmessung, Breite: | 2.2 cm | Marke: | Medisana | Farbe: | weiß | rot | Anwendungsbereich (Fieberthermometer): | Rektal | Mund | Achsel | Temperaturbereich (Details): | 5 °C - 40 °C | Temperatur (max.): | 40 °C | Temperatur (min.): | 5 °C | Gewicht: | 11 g | Produkt-Art: | Fieberthermometer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04053199971138, 04015588770401, Medisana, 77040, TM 700 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 5,00* | ab € 3,85* | € 5,60* | | | | | | | | 6 | | € 3,90* | ab € 4,36334* | € 6,25334* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,55* | € 7,37* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,56* | € 7,37* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,84* | € 9,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|