Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCO Schlüsselanhänger 1853-15 Blau 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2125910-BP
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     1853-15
EAN/GTIN:
     4007735185350
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
Schlüssel-Ring
Schlüsselring
ALCO Schlüsselanhänger 1853-15 Blau 10 St.

ALCO Schlüsselanhänger 4,8 x 2,2 cm (B x H) Kunststoff dunkelblau 10 St./Pack.

Maße: 4,8 x 2,2 cm (B x H)
Durchmesser: 20 mm
Beschriftungsschild auswechselbar
Werkstoff: Kunststoff
10 St./Pack.
Farbe: Dunkelblau

Schlüsselanhänger mit beschreibbarem und auswechselbarem Etikett.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Blau · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 52 mm · Produktabmessung, Höhe: 21 mm · Produktabmessung, Tiefe: 3 mm

Hinweis:
Achtung: Abbildung zeigt die komplette Serie. Geliefert wird die in der Beschreibung angegebenen Farbe!
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 52 x 21 x 3 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Tiefe:
3 mm
Produktabmessung, Höhe:
21 mm
Produktabmessung, Breite:
52 mm
Marke:
ALCO
Farbe:
blau
Material:
Kunststoff
Produkt-Art:
Schlüsselanhänger
Weitere Suchbegriffe: schlüsselring alco 20mm, schlüssel anhänger, schlüssel-anhänger kunststoff, ALCO, 1853-15, Schlüsselband, Schlüsselbänder, Schlüsselkennzeichnungen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
624
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 0,55*
€ 0,90*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 0,56*
€ 0,91*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,62*
€ 0,92*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,57*
€ 0,96*
Lager 102
427
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,95*
€ 1,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,62*
€ 1,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,42*
€ 1,69
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,39*
€ 1,65
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,28*
€ 1,52
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,16*
€ 1,38
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,14*
€ 1,36
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Packung
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Albert
1853-11
ab € 0,55*
Ähnlich
Albert
1853-21
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.