Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselanhänger Kunststoff VE=10 Stück dunkelblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schlüsselanhänger Kunststoff VE=10 Stück dunkelblau
Schlüsselanhänger Kunststoff VE=10 Stück dunkelblau
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO1853-15
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     1853-15
EAN/GTIN:
     4007735185350
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
Schlüssel-Ring
Schlüsselring
  • Schlüsselanhänger
  • mit beschreibbarem und auswechselbarem Etikett
  • Kunststoff
  • Inhalt: 10 Stück
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0220 kg
Farbe:
dunkelblau
Marke:
Alco
Material:
Kunststoff/Metall
Packungsinhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: schlüsselring alco 20mm, schlüssel anhänger, schlüssel-anhänger kunststoff, Schlüsselband, Schlüsselbänder, Schlüsselkennzeichnungen, Schlüsselringe, Schlüsselzubehöre
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
624
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 0,55*
€ 0,90*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 0,56*
€ 0,91*
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,62*
€ 0,92*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,57*
€ 0,96*
1 Tag
427
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,95*
€ 1,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,83*
€ 0,99
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,81*
€ 0,96
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,77*
€ 0,92
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,76*
€ 0,90
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,62*
€ 0,74
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 9,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Albert
1853-11
ab € 0,55*
Ähnlich
Albert
1853-21
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.