Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tanos systainer T-Loc III 80100003 Transportkiste ABS Kunststoff (B x H x T) 396 x 210 x 296 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2126102-BP
Hersteller:
     Tanos
Herst.-Nr.:
     80100003
EAN/GTIN:
     4260386320925
Suchbegriffe:
Kunststoffkiste
Stapelbehälter
Systainer
Systemkoffer
Tanos systainer T-Loc III 80100003 Transportkiste ABS Kunststoff (B x H x T) 396 x 210 x 296 mm

Tanos systainer® T-Loc III Transportkiste

Ausstattung:
Stapelbar und verknüpfbar mit Classic-Line und T-Loc systainer® · Arbeitsmaterial und Werkzeuge sicher verpacken, übersichtlich ordnen und zeitsparend transportieren · Optimal geeignet zum cleveren Verstauen von Werkzeug oder zum Isolieren von empfindlichen Inhalten mit Hilfe von zahlreichen Deckel- und Bodeneinlagen.

Technische Daten:
Gewicht: 1.9 kg · Herstellerfarbe: Lichtgrau · Innenmaß Breite: 382 mm · Innenmaß Höhe: 180 mm · Innenmaß Tiefe: 266 mm · Material: ABS Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 396 mm · Produktabmessung, Höhe: 210 mm · Produktabmessung, Tiefe: 296 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 396 x 210 x 296 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produktabmessung, Tiefe:
296 mm
Produktabmessung, Höhe:
210 mm
Produktabmessung, Breite:
396 mm
Marke:
Tanos
Innenmaß Tiefe:
266 mm
Innenmaß Höhe:
180 mm
Innenmaß Breite:
382 mm
Material:
ABS Kunststoff
Gewicht:
1.9 kg
Produkt-Art:
Transportkiste
Weitere Suchbegriffe: systemkoffer, Tanos, 80100003, systainer T-Loc III, werkzeugaufbewahrung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,29*
€ 51,04*
Lager 102
75
Frei Haus
ab € 38,09*
€ 51,05*
40 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 45,06*
€ 59,47*
6 Tage
82
€ 6,99*
ab € 76,82*
€ 94,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80101004
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.