Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tanos systainer T-Loc III 80100003 Transportkiste ABS Kunststoff (B x H x T) 396 x 210 x 296mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q589752
Hersteller:
     Tanos
Herst.-Nr.:
     80100003
EAN/GTIN:
     4260386320925
Suchbegriffe:
Kunststoffkiste
Stapelbehälter
Systainer
Systemkoffer
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Tiefe:
296 mm
Höhe:
210 mm
Breite:
396 mm
Innenmaß Tiefe:
266 mm
Innenmaß Höhe:
180 mm
Innenmaß Breite:
382 mm
Gewicht:
1.9 kg
Material:
ABS Kunststoff
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produkt-Art:
Transportkiste
Weitere Suchbegriffe: systemkoffer, Tanos, systainer T-Loc III, werkzeugaufbewahrung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 37,29*
€ 51,04*
1 Tag
74
Frei Haus
ab € 38,09*
€ 51,05*
40 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 45,06*
€ 59,47*
6 Tage
82
€ 6,99*
ab € 76,82*
€ 94,25*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80101004
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.