Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TANOS Systainer T-Loc lichtgrau Gr. III Tanos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TANOS TANOS Systainer T-Loc lichtgrau Gr. III Tanos
Artikeldetailsicht TANOS TANOS Systainer T-Loc lichtgrau Gr. III Tanos
Artikel-Nr.:
     223-8507621
Hersteller:
     Tanos
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260386320925
Suchbegriffe:
Kunststoffkiste
Stapelbehälter
Systainer
Systemkoffer

TANOS Systainer T-Loc lichtgrau Gr. III Tanos

Werkzeugkoffersystem systainer® T-Loc

• Aus ABS-Kunststoff
• Formstabil, stoßfest
• Staub- und spritzwassergeschützt
• Stapelbar und platzsparend
• Miteinander verknüpfbar
• Einhandbedienung: schließen, öffnen und verknüpfen
• Eignet sich zum Verstauen und Ordnen von Kleinteilen, Arbeitsmaterialien und Werkzeugen
• Mit T-Loc-Verschluss in signalblau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Größe III
Außenmaß Breite:
396
Außenmaß Tiefe:
296
Außenmaß Höhe:
210
Innenmaß Breite:
383
Innenmaß Tiefe:
266
Innenmaß Höhe:
180
Farbe:
lichtgrau
Gewicht ca.:
1,80
Weitere Suchbegriffe: systemkoffer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,29*
€ 51,04*
1 Tag
74
Frei Haus
ab € 38,09*
€ 51,05*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 45,06*
€ 59,47*
6 Tage
82
€ 6,99*
ab € 76,82*
€ 94,25*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80101004
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.